Grampo de aperto rápido para cofragem de betão
Grampo de aperto rápido para cofragem de betão
GRAMPO DE PEDREIRO 76CM
Art. 0715964800
EAN 4058794349757
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
Força de aperto elevada e instantânea
- Grampo deslizante e removível
- Mordentes com grande superfície de fixação
- Apertar batendo; fácil de libertar
- Largura da calha: 30 mm
- Espessura da calha: 8 mm
- Comprimento total: 1000 mm
- Fornecido como embalagem de 5
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Prolongamento (L2) | 570 mm |
Espessura do perfil | 7 mm |
Largura do perfil (B) | 30 mm |
Força de tensão | 80 kN |