Grampo de rosca em ferro fundido maleável sem capas de proteção
Abraç paraf forj mal sem capas prot
GRAMPO 1000MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design robusto (abraçadeiras de barra)
Proteção anticorrosiva melhorada e de elevada estabilidade
Barras fixas e deslizantes em aço maleável com revestimento a pó de alta qualidade
Placa de pressão extrudida a frio amovível, galvanizada
Máxima segurança, sem escorregamento ou libertação
Prevenção contra o escorregamento: se a abraçadeira inclinar, um parafuso engata na guia do rasto
Elevada estabilidade e boa proteção anticorrosiva
Rasto de perfil oco em aço de qualidade extrudido a frio com seis nervuras, galvanizado
Extremamente resistente ao desgaste e muito fácil de utilizar
Eixo com rosca trapezoidal, laminado e endurecido sob pressão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Largura máx. de fixação | 1000 mm |
Prolongamento (L1) | 120 mm |
Largura do perfil (B) | 35 mm |
Espessura do perfil (L2) | 11 mm |