Grampo de suporte Tipo SCT
Grampo de suporte tipo SCT
GRAMPO RAPIDO SCT
Art.
0971822101
EAN 4038898283591
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
Fastening element for suspended components (e.g. lights)
- Fixador utilizado para suspensão (por exemplo, de luzes)
- Com varão roscado M6 x 16 mm
- Porca de bloqueio incluída na entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Espessura do material | 1,5 mm |
Peso máx. de carga | 22 kg |
Adequado para largura nominal (A) | 25 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zincado |