Grampo de suporte Tipo WER
Clipe de suporte tipo WER
GRAMPO RAPIDO WER
Art.
0971821101
EAN 4038898283584
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
Fastener used for suspension from trapezoidal plates via chains
Fixador utilizado para suspensão de placas trapezoidais através de correntes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Intervalo de aperto mín./máx. | 0,8-3 mm |
Peso máx. de carga | 45 kg |
Diâmetro de instalação (ØA) | 7 mm |
Diâmetro do furo (B) | 6,5 mm |
Comprimento utilizável (C) | 45 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zincado |