Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Grampo de suporte compacto VARIFIX® Com furo roscado

Grampo de suporte VARIFIX compacto com furo roscado
GRAMPO SUPORTE VARIFIX KPT M8

Art. 0862200015
EAN 4045727221952

Entre na sua conta para ver preços
Grampo de suporte compacto VARIFIX® Com furo roscado

Art. 0862200015

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Com autorização VdS e aprovado para utilização na construção de sistemas de extinção de incêndio estacionários.

  • Com parafuso de ajuste sextavado DIN933/8.8; extremidade do parafuso com anel

  • Com dimensões reduzidas para instalação elétrica


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

Os grampos de suporte podem sempre ser fixados com uma cinta de segurança. Em sistemas de pulverização, os requisitos VDS aplicáveis determinam que os grampos de suporte devem estar fixos se o tubo montado tiver um diâmetro superior a DN 65 mm.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para montagem de tubos, sistemas de pulverização e condutas de ventilação em vigas em T, perfis em U e perfis angulares

Material

Ferro fundido maleável

Superfície

Galvanizado

Carga admissível

1,2 kN

Tipo de rosca x diâmetro nominal (G)

M8

Altura de aperto (HK)

19 mm

Comprimento (L)

38,5 mm

Altura (H)

36,4 mm

Largura (B)

19 mm

Intervalo de aperto máx.

18 mm

Peso unitário

81,968 g

Tipo de rosca

Rosca métrica

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cinta de segurança para grampo de suporte

PLACA SEGUR P/ GRAMPOS M8-M12

Adequada para M8, M10, M12 e M16
x 25 Un.