Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Grampo em C universal

Armação de pressão com grampo C, básico, 6 peças
ARMAÇÃO DE PRESSÃO COM GRAMPO EM C

Art. 1952006550

EAN 4056807273525

Entre na sua conta para ver preços
Grampo em C universal

Art. 1952006550
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
4 peças. O grampo em C e as peças de pressão opcionais correspondentes permitem que as juntas esféricas, os rolamentos silenciosos, os sinoblocos e os casquilhos sejam pressionados para dentro e para fora diretamente na viatura.
  • A ferramenta é fornecida com um fuso roscado trapezoidal Tr27 e pode ser colocada posteriormente, em qualquer momento, através de um fuso mecânico hidráulico, bastando desenroscar o adaptador roscado.

  • Os dois adaptadores de montagem permitem o alojamento direto das placas de pressão do conjunto de ferramentas universal para montar e desmontar buchas, rolamentos e casquilhos.


Material incluído, tipo 1:


  • 1 grampo em C com adaptador roscado, rosca macho 1-1/2"-16 x rosca interior Tr27

  • 1 fuso roscado trapezoidal Tr27 x 250 mm

  • 2 adaptadores de montagem para placas de alojamento de casquilhos


Material incluído, tipo 2:


  • 1 grampo em C com adaptador roscado, rosca macho 1-1/2"-16 x rosca interior Tr27

  • 1 fuso roscado trapezoidal Tr27 x 300 mm

  • 1 adaptador de montagem do fuso para placas de alojamento de casquilhos

  • 1 adaptador de montagem de grampo em C para placas de alojamento de casquilhos
Aviso
  • Suplemento ideal ao Art.-Nr. 1952003880

  • O conjunto está disponível em duas versões. Especifique quando efetuar a encomenda.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit (10)

4 UNID

Material (30)

Aço para ferramentas

Peso unitário (40)

8956,000 g