Grampo terminal Para módulos fotovoltaicos com moldura
Grampo term p/ mód fotov c/ moldura
GRAMPO TERMINAL FIXACAO PAINEIS
Art. 0865799913
EAN 4052703292493
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
Suitable for all ZEBRA mounting rails
Ajustável em altura
Um grampo terminal é adequado para quase todos os tipos de módulos disponíveis
Totalmente pré-montado
O grampo terminal pode ser empurrado diretamente para a calha de montagem sem qualquer trabalho de preparação
Aviso
Adequado para todas as calhas de montagem ZEBRA
Instruções
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para altura de módulo | 30 - 50 mm |
Distância de aperto entre os módulos | 25 mm |
Largura de aperto | 35 mm |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Cor | Cor de alumínio |
Tamanho da fenda | HS5 |