Grampo tipo LCW Tipo LCW
Grampo tipo LCW
GRAMPO RAPIDO LCW 2-18
Art.
0971819101
EAN 4038898283577
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
Por exemplo, para montagem direta de parafusos com olhal em furos com rosca
- Grampo para fixar suspensões com varão roscado
- Maior segurança graças à superfície dentada do grampo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Intervalo de aperto mín./máx. | 2-18 mm |
Peso máx. de carga | 45 kg |
Profundidade de fixação (D) | 17 mm |
Diâmetro do furo de passagem (ØA) | 10,7 mm |
Diâmetro do orifício marginal (C) | 6,3 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zincado |