Grua de bateria RB 1 Universal para veículos comerciais
Carrinho de grua universal para baterias
GRUA INSTAL BATERIAS PESADOS RB1
Art. 1952001518
EAN 4065746609982
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
Ferramenta de elevação prática para auxiliar na desmontagem e montagem de baterias e catalisadores de veículos pesados
- Potencial significativo de poupança de tempo, bem como redução da carga física que, de outra forma, seria necessária para substituir as baterias
- Poupa bastante tempo, uma vez que pode ser operado pelo técnico
- Muito boa manobrabilidade em espaços apertados devido ao design compacto
- Adequado para remover até 4 baterias por operação
- Elevação da carga pressionando o pedal com função de elevação rápida
- Também adequado para baterias a altura reduzida, como nos autocarros, graças ao braço extensível da grua
- Não é necessário ar comprimido nem corrente devido à transmissão hidráulica
Aviso
A cinta de fixação para os tambores dos travões do Art-Nr. 1952001516 pode ser utilizada para apoiar o catalisador
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Capacidade máx. de carga retraída (10) | 100 kg |
Capacidade máx. de carga prolongada (20) | 75 kg |
Altura mín./máx. do elevador (30) | 400-1800 mm |
Comprimento x largura x altura mín./máx. (40) | 1300 x 740 x 1300-1800 mm |
Peso unitário (50) | 98000,000 g |