Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Guarda corpos com base rotativa

Guarda corpos com base rotativa
GUARDA CORPOS COM BASE ROTATIVA

Art. 0962980432
EAN 4065746599146

Entre na sua conta para ver preços
Guarda corpos com base rotativa

Art. 0962980432
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
Para impedir a queda em obra quando utilizado em conjunto com travessas/barras protetoras.
  • Em aço galvanizado

  • Garras de fixação com base móvel para ajustamento de ângulos

  • Base com inclinação de 0° a 70°

  • Abertura de 0 a 500 mm

  • Possibilidade de colocar três barreiras protetoras
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Varandas, escadas, entre outros.

Largura

85 mm

Altura

1600 mm

Largura mín. de fixação externa

0 mm

Largura máx. de fixação externa

500 mm

Ângulo máx. de inclinação

70 Grau

Material

Aço estrutural Aluzinc, 1.0242

Peso unitário

5,5 kg