Guia para porta traseira de Opel Movano e Renault Master
Guia para porta de Opel Movano e Renault Master
HTF12
Art.
096381 893
EAN 4062855224860
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
Suporte para guiar a estrutura da porta traseira
- Para Opel Movano e Renault Master, modelo do ano 2010 e posteriores
- Os pontos de fixação existentes do veículo são utilizados para a instalação.
- Para compensar a deslocação do equipamento para viaturas no sentido de marcha, o suporte contém duas ranhuras com um comprimento de 60 mm.
Aviso
Se estiver instalada uma bancada de trabalho rebatível ou extensível, não é possível utilizar um guia para porta traseira.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 380 mm |
Altura | 70 mm |
Comprimento | 380 mm |
Peso unitário | 0,400 kg |
Superfície | Revestimento em pó |
Material | Aço |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |