Guilho espátula Max Longlife & Speed
Guilho espátula Max LS
ESPATULA ZEBRA LL.SP MAX 380X50MM
Art. 064786350
EAN 4065746590396
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
Guilho espátula premium da nova geração com encaixe tipo SDS-Max.
Proteção otimizada contra emperramento
O novo formato do guilho evita emperramento reduz o atrito.
Elevada taxa de remoção
O design autoafiável remove mais material em menos tempo e garante uma alta taxa de remoção durante toda a vida útil da ferramenta.
Até 170% de maior vida útil em comparação com as versões standard
Área de trabalho alargada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Derrubar o reboco das paredes e soltar o solo, betonilha e betume.
Comprimento | 380 mm |
Largura | 50 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |