Guilho liso Em conformidade com a norma DIN 6453
ESCOPRO 16/125
Art. 071463 01
EAN 4011231719278
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
Cabeça de martelo temperada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 125 mm |
Largura da aresta de corte (S) | 16 mm |
Largura da superfície de impacto | 9 mm |
Comprimento da superfície de impacto | 14 mm |