Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Guilho liso Max VIB-TEC SPEED

Guilho liso, Max VIB-TEC SPEED
GUILHO R-TEC LISO A-AFIA MAX 400X25

Art. 0647872425

EAN 4045989838295

Entre na sua conta para ver preços
Guilho liso Max VIB-TEC SPEED

Art. 0647872425
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
Com energia de impacto extra

Princípio de funcionamento de VIB-TEC


A pancada principal do martelo demolidor pressiona o guilho contra o betão, demolindo uma determinada quantidade. As ondas de impacto (vibrações) entre a primeira pancada e as seguintes produzem outros impactos, removendo uma quantidade adicional de betão. Visto a maioria da energia residir no veio, a energia de impacto é superior do que em guilhos tradicionais. Por outras palavras, as vibrações também são usadas para remover o betão



A remoção de stock é 30% superior em comparação com guilhos lisos tradicionais



Afiamento automático



Força de remoção constante até 50 horas de trabalho

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

400 mm

Largura

25 mm