Guilho liso Max, autoafiável
Guilho liso tipo Max, autoafiável
GUILHO ABERTURA A-AFIA MAX 350X50MM
Art. 0647872427
EAN 4045989471805
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
Autoafiável
Guilho liso normal
- Corpo em pá cónica
- oferece um desempenho sem corte e com raspagem reduzida
- Necessita de ser afiado
- Várias interrupções ao trabalho
- Custos de manutenção
Guilho liso Würth
- Corpo em pá com uma espessura uniforme
- Autoafiação
- Manutenção de um elevado nível de remoção de aparas
- Sem interrupções ao trabalho
- Sem custos de manutenção
- Pá com o dobro do comprimento dos escopros tradicionais
- Remoção de aparas 30% superior à dos escopros de pá convencionais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para todas as máquinas com adaptador SDS-max.
Comprimento | 350 mm |
Largura | 50 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |