Guilho liso Plus Longlife & Speed
Guilho liso Plus LS
GUILHO ZEBRA LL.SP 250X20MM
Art. 0648862250
EAN 4056807456638
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção otimizada contra emperramento
O novo formato do guilho evita emperramento reduz o atrito.
Elevada taxa de remoção
O design autoafiável remove mais material em menos tempo e garante uma alta taxa de remoção durante toda a vida útil da ferramenta.
Até 200% de maior vida útil em comparação com as versões standard
Área de trabalho alargada
Área convexa pronunciada para penetração
- Transferência de carga central
- Melhor transferência de ondas de choque
- Maior resistência à penetração
Fichas Técnicas(X)
Para trabalhos gerais de fracionamento e quebra (criação de espigões, encaixes, derrubamento, destruição, abertura, rutura, etc.). Para materiais mais macios. Também pode ser usado para marcar alvenaria a ser removida.
Comprimento | 250 mm |
Largura | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |