Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Guilho pontiagudo de 30 mm, sextavado

Guilho pontiagudo, hexagonal
GUILHO PONTIAGUDO HEXAGONAL 400MM

Art. 0647061400
EAN 4047376673342

Entre na sua conta para ver preços
Guilho pontiagudo de 30 mm, sextavado

Art. 0647061400
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
Especialmente concebido para utilização com martelo demolidor de 16 kg
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Concebido especialmente para utilizar com martelo demolidor de 16 kg: MH 16-XE, art.º n.º 07025751



Máquinas adicionais: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 e HM 1500

Comprimento

410 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

30 mm sextavada