Guilho pontiagudo dobrado Max VIB-TEC SPEED
Guilho pontiagudo, Max VIB-TEC SPEED
GUILHO R-TEC PONTIAGUDO A-AFIA MAX
Art. 0647871401
EAN 4045989838288
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Princípio de funcionamento de VIB-TEC
A pancada principal do martelo demolidor pressiona o guilho contra o betão, demolindo uma determinada quantidade. As ondas de impacto (vibrações) entre a primeira pancada e as seguintes produzem outros impactos, removendo uma quantidade adicional de betão. Visto a maioria da energia residir no veio, a energia de impacto é superior do que em guilhos tradicionais. Por outras palavras, as vibrações também são usadas para remover o betão
Taxa de remoção de material até 30% mais rápida do que os guilhos tradicionais
O guilho fica consideravelmente menos vezes preso na alvenaria durante o trabalho de cinzelamento
Velocidade de trabalho mais rápida com maior desempenho
Ponta espiral autoafiável em forma de estrela, sem necessidade de rebarbamento
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 400 mm |