Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

HIDROBLOCK 1K

Argamassa monocomponente flexivel
HIDROBLOCK 1K 20KG

Art. 0890353021

EAN 4065746442756

Entre na sua conta para ver preços
HIDROBLOCK 1K

Art. 0890353021
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
Argamassa de impermeabilização para pavimentos, paredes interiores e exteriores
  • Argamassa de base cimentícia, monocomponente, flexível, e com total estanquicidade à água, obtida a partir de ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos e aditivos

  • Possui aderência sobre qualquer tipo de superfície cimentícia (reboco de cimento, betão)

  • Aplicável também sobre cerâmica ou pedra, exceto em piscinas ou tanques

  • Acabamento final revestido de forma a garantir a sua proteção e durabilidade (sobretudo em áreas transitáveis)
Aviso

Não aplicar sobre revestimentos betuminosos. Humedecer previamente o suporte a revestir quando este se apresentar muito quente. Após aplicação devem tomar-se os cuidados necessários de proteção à impermeabilização, durante pelo menos, as primeiras 24 a 48 horas. A água de amassadura não deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de preferência, ser potável. Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas. Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, aplicando-se o produto tal como apresentado na sua embalagem original e preparado de acordo com as respetivas recomendações.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Impermeabilização de varandas, casas de banho e construções enterradas (muros de caves e fundações).

Instruções

O suporte deve apresentar-se regular, limpo e desengordurado. Aplicação apenas após total remoção de pó, eflorescências, descofrantes, babamentos e ferrugem. As superfícies absorventes devem ser previamente humedecidas com água. Proceder ao tratamento dos pontos singulares, como as juntas de dilatação e as zonas de remate de encontro do pavimento com a parede com IsolBand (5875120010) - reforço de impermeabilização. Misturar mecanicamente, com 4,2 litros de água por cada saco de 20 kg, com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta macia, consistente e sem grumos. A aplicação é feita com recurso a talocha metálica e é realizada em duas camadas com incorporação de rede fibra de vidro com tratamento anti-alcalino (90gr/m²). Aplicar a primeira camada de Hidroblock 1K e colocar a rede sobre esta camada ainda fresca. Após o seu endurecimento (cerca de 3 a 5h) aplicar uma segunda camada cruzada. A rede deve ficar sempre entre duas camadas de produto e nunca diretamente sobre o suporte. Hidroblock 1K pode também ser aplicado a rolo a ou à trincha, aplicando-se neste caso no mínimo três demãos. A espessura final não deve ser inferior a 2 mm. Para proceder à colagem do revestimento cerâmico deve-se aguardar 2 dias. Outras situações não referidas no presente documento técnico, recomendamos o contacto prévio com os nossos serviços técnicos.

Base química

Cimento

Cor

Cinza natural

Densidade

1100 kg/m³

É possível caminhar sobre após máx.

2 d

É possível caminhar sobre nas seguintes condições

depois de totalmente seco

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Temperatura ambiente mín. de processamento

5 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

5 °C

Temperatura máx. de processamento da superfície

5 °C

Resistência máx. à temperatura

30 °C

Sem solvente

Não

Resistência a ultravioleta

Não

Condições de quantidade de aplicação

com espessura de camada de 2 mm, sistema completo com duas camadas

Conteúdo

22 l

Recipiente

Saco de papel

Peso do conteúdo

20 kg

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

manter os recipientes hermeticamente vedados num local fresco, seco e bem ventilado. Proteger do gelo, calor e luz solar. Não utilizar gás comprimido para esvaziar os recipientes. Armazenar no recipiente original, 15°C a 30°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rede em fibra de vidro Isolplus

REDE FIBRA DE VIDRO 90G/M2

A armadura em rede de fibra de vidro com proteção anti-alcalina é um produto de elevada qualidade. As redes são testadas regularmente na produção e controladas por institutos de ensaios aprovados na Europa.
x 50 Un.
Gamela plástica reforçada

GAMELA 12,5L

Para uso intensivo na construção civil e oficinas
x 1 Un.
Gamela plástica reforçada

GAMELA 35L

Para uso intensivo na construção civil e oficinas
x 1 Un.
Misturador RW 1010

MISTURADOR ELECTRICO RW 1010

O misturador compacto 1010 W, com ferramenta de mistura compatível, é adequado para uma ampla gama de tarefas de mistura até um volume máximo de 40 litros.
x 1 Un.
Talocha dentada

TALOCHA DENTADA INOX CABO MADEIRA 4MM

Talocha dentada em aço inox com cabo de madeira