Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

HIDROPLAST

Hidrofugante para betão e argamassa
HIDROPLAST 25KG

Art. 5875100950

EAN 4061975254900

Entre na sua conta para ver preços
HIDROPLAST

Art. 5875100950
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
Aditivo hidrofugante e plastificante para betão e argamassas.
  • Melhora a trabalhabilidade

  • Reduz o risco de exsudação e segregação

  • Melhora a aderência e proteção à armadura de ferro

  • Melhora as propriedades mecânicas e a durabilidade

  • Reduz a quantidade de água da amassadura mantendo a fluidez

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • A diminuição da água de amassadura reduz a porosidade do betão / argamassa após cura completa, diminuindo a capacidade de penetração de água

  • Reduz a absorção de água por capilaridade
Instruções

Adicionar entre 0,5% e 1,5% sobre o peso do cimento da argamassa / betão. O aumento da dosagem é possivel, se realizados os testes prévios adequados, sendo que esta redução pode ter impacto no tempo de presa. Adicionar o plastificante à água da amassadura só depois de adicionar o cimento e agregados.

Conteúdo

21,6 l

Cor

Castanho

Recipiente

Bidão

Base química

Emulsão de água-carbono

Peso unitário

25 kg

Número de peças

1 UNID