Hose bracket ABA
HOSECLMP-(ABA-ORIG)-(ZN)-W12-(22-32MM)
Art.
053922 32
EAN 4052713004956
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
Slotted hexagon bolt, 7 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material da banda para abraçadeira | Aço |
Superfície da banda da braçadeira | Galvanizado |
Material do parafuso | Aço |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Material da caixa de proteção | Aço |
Superfície da estrutura | Verniz |
Largura da banda | 12,2 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 22-32 mm |
Tipo de fenda | Fenda / Sextavado |