Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Hot glue gun HKP 225-E COMPACT

HOTGLUGUN-EL-(HKP 225-E-COMPACT)

Art. 57073000

EAN 4068362145698

Entre na sua conta para ver preços
Hot glue gun HKP 225-E COMPACT

Art. 57073000
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
Powerful hot glue gun, ideal for all installation, repair, fixing and decoration work
Individual adjustment of the processing temperature depending on the adhesive and application means a wide range of applications
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

200 W

Temperatura mín./máx. de fusão

130 a 230 °C

Caudal mín./máx. por peso

0-1200 g/min

Comprimento x altura

76 x 205 mm

Peso da máquina

465 g

Comprimento do cabo

350 cm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cola termofusível 101

COLA DE ALTA RESISTENCIA PRO 10UNID.

Cola termofusível elástica para a remoção de mossas, e para fixação de componentes e fios de bobina na indústria elétrica.
x 1 Un.
Cola termofusível 103

COLA TERMOFUSIVEL PRETA

Para uma remoção eficaz de amolgadelas em diferentes materiais e superfícies.