INVERSOR DE CORTE DE PLASMA POWERCUT 70S
Aparelho de corte de plasma POWERCUT 70S
MAQUINA CORTE DE PLASMA POWERCUT 70S
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Isolamento térmico
Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar com temperaturas até 180 °C
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura infalível com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Espessura de corte
Nos cortes com espessura máxima até 22 mm é necessário o tratamento adicional dos rebordos. Espessura de corte ideal até 16 mm, não necessita de tratamento adicional dos rebordos
Ajuste da amperagem
Ajuste fácil da amperagem com um único botão e display digital
Potência
Máquina trifásica - risco reduzido de oscilações de corrente
Corte prático
Pode ser alternado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Luz de aviso
Indica a condição de entrada de gás
O aparelho é fornecido sem uma ficha de alimentação, que deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 380 V |
Espessura máxima de corte para o aço | 22 mm |
Corrente mín./máx. | 25-70 A |
Potência máx. | 7.9 kVA |
Fusível principal | 16 A |
Comprimento do queimador | 5 m |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Consumo de ar | 300 l/min |
Peso da máquina | 15 kg |
Altura | 440 mm |
Comprimento | 550 mm |
Largura | 250 mm |

CABO MASSA 16MM 3M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: