INVERSOR DE SOLDADURA MIG 180-S
Inversor de soldadura MIG/MAG MIG 180-5S
MAQUINA SEMI AUTOMATICA MIG/MAG 180-5S
Art. 5952350180
EAN 4062856134786
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Comutável em 3 modos
Três modos diferentes de soldadura - MIG, STICK e LIFT/TIG
Função SEM GÁS
A função SEM GÁS permite trabalho no exterior com fio de soldadura sem gás
Ficha Euro
Ficha Euro com tocha Abicor Binzel MB 15AK como acessório standard
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura sem fluxo com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Soldadura prática
Pode ser alternado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Função de ponto de solda
Para ligação de chapas finas
Sistema de alimentação FLEXIBLE WIRE
Disponível para bobinas de fio de 1 kg ou 5 kg
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Fios soldáveis | Aço, diâmetro 0,6-1,0 mm |
Corrente mín./máx. | 30-180 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 25 % |
Fusível principal | 16 A |
Corrente máx. | 180 A |
Comprimento do cabo | 3 m |
Comprimento | 520 mm |
Peso da máquina | 15 kg |
Largura | 300 mm |
Altura | 410 mm |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Conforme RoHS | Sim |
WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!