Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perno roscado com sextavado interior e cone truncado

ISO 4026, aço inox A2 21H simples
PERNO C/ SEXT. INT. A2 DIN 913 10X12

Art. 026110 12
EAN 4053479650845

Entre na sua conta para ver preços
Perno roscado com sextavado interior e cone truncado

Art. 026110 12

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

ISO 4026, aço inox A2, 21H, simples
Aviso

A classe de dureza 21H corresponde a uma dureza de 210 HV



Ponta:


Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.



A norma ISO 4026 substitui a norma DIN 913 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M10

Comprimento (l1)

12 mm

Diâmetro da ponta chata (d2)

7 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI5

Material

Aço inox A2

Superfície

Simples

Categoria de dureza

21H

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Formato da rosca

Rosca métrica standard

Forma da ponta

Cone truncado

Conforme RoHS