Perno roscado com sextavado interior e cone truncado
ISO 4026, aço inox A2 21H simples
PERNO SEXT INT A2 DIN913 M6X10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A classe de dureza 21H corresponde a uma dureza de 210 HV
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
A norma ISO 4026 substitui a norma DIN 913 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da ponta chata (d2) | 4 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI3 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Categoria de dureza | 21H |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Forma da ponta | Cone truncado |
Conforme RoHS | Sim |