ISO 4762 aço 8.8 zincado níquel
ISO 4762 aço 8.8 zincado níquel
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS4-(ZNSHL)-M5X70
Art.
414995 70
EAN 4060053566560
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
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 70 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Zinco-níquel |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 600 h |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI4 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |