ISO 7380-1 aço 010.9 zincado prateado
ISO 7380-1 aço 010.9 zincado prateado
SHR-HRD-ISO7380/1-010.9-ZFSHL-M8X16
Art.
425248 16
EAN 4056808462317
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
ISO 7380-1, steel, strength class 10.9, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 14 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,4 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 010,9 |
Superfície | Zincado, prateado |
Período de protecção contra corrosão | 480 h |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda | SI5 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |