ISO 7380-2 similar aço inox A2 simples TX
ISO 7380-2 similar aço inox A2 simples TX
SCR-FLG-ISO7380/2-A2/070-TX40-M8X20
Art.
42148 20
EAN 4047376970656
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
ISO 7380-2, A2-070 stainless steel, plain
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dc) | 17,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,4 mm |
Tamanho da fenda | TX40 |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 070 |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão com flange |
Detalhes da cabeça | Com rebordo |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |