Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, blue passivated zinc plated 4.8 steel (A2K)
ISO14581-04.8-TX25-(A2K)-M5X16
Art. 402215 16
EAN 4057709183752
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
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk ) | 9,3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Normas | ISO 14581 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 04.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | TX25 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |