Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Impregnante de base aquosa HDR 20P

Hidrorepelente aquoso HDR 20P
HDR 20P HIDROREPELENTE AQUOSO 20L

Art. 089330525

EAN 4045989399147

Entre na sua conta para ver preços
Impregnante de base aquosa HDR 20P

Art. 089330525
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
Solução hidrófuga e hidrorepelente de base aquosa.

Impregnante HDR 20P, é um hidrófugo de superfícies em base aquosa, incolor e pronto a usar para a impermeabilização de suportes minerais com porosidade


  • Incolor

  • Não afecta a cor das superfícies tratadas, mantendo o seu aspecto natural

  • Produto à base de água

  • Pode ser aplicado em interiores e exteriores não representando riscos para o ambiente e de intoxicação por inalação pelo utilizador

  • Permite a respiração natural das superfícies tratadas

  • Resistente à alcalinidade e aos raios UV

  • Pronto a usar
Aviso

A aplicação deste produto pode levar o aparecimento de manchas brancas sobre as superfícies de cor escura e pouco absorventes. Neste caso, nunca aplicar uma segunda camada. Fechar bem as embalagens depois da utilização ( o produto fica turvo com a ação do gás carbónico ). Proteger o chumbo, o zinco, o estanho, o alumínio e o vidro que podem ser atacados. Eventuais salpicos devem ser lavados de imediato com bastante água. Produto alcalino. Proteger os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos lavar com água e consultar um médico.

Consumo variável em função do suporte: 5 m²/Litro

Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Indicado para utilização em interiores e exteriores

  • Proteção de fachadas (elementos de betão, pedra natural, telha tijolos e estuques hidráulicos)

  • Restauro de edifícios e monumentos em pedra natural

  • Impregnação de telha cerâmica porosa, em telhados ou coberturas

  • Impermeabilização de estuques hidráulicos em interiores

Base química

Silicone de alquilo

Cor

Transparente

Densidade

1,02 g/cm³

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Conteúdo

20 l

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca, seca, sem formação de gelo e protegida dos raios UV