Indicador de nível de enchimento
Indicador de nível de enchimento
INDICADOR DE NIVEL DE BIDAO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O flutuador flutua sobre o líquido no bidão e indica permanentemente o conteúdo na escala de volume.
- Inclui uma escala separada para cada bidão de 60 e 210 litros.
Fichas Técnicas(X)
Indicado para todos os bidões normais com uma abertura de ventilação de 3/4". Pode ser utilizado com todos os líquidos não-corrosivos, como óleos, anticongelante para vidros, anticongelante para radiadores, lubrificantes de refrigeração, concentrados, emulsões, fuelóleo, etc. e meios líquidos.
Pode ser utilizado em bidões normais de 60 e 210 litros. O indicador de nível de enchimento é montado na abertura de ventilação de ¾". Tal permite a utilização em simultâneo de uma bomba para bidões na boca do bidão de 2".
Diâmetro do flutuador | 2,5 cm |
Comprimento do flutuador | 10 cm |
Material do flutuador | Polietileno com agente de expansão |
Material da tampa transparente | Grilamid L20g |
Material do rolamento e da bobina | POM |
Material da rosca | Poliéster |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!