Industry module 11
Industry module 11
MODULO TECNICO N11
ORSYMOBIL
Art.
096399 611
EAN 4099618380075
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 834 mm |
Altura | 980 mm |
Profundidade | 382 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 42.600 kg |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Alumínio / Aço |