Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Industry module 16

Industry module 16
MODULO TECNICO N16
ORSYMOBIL

Art. 096399 616
EAN 4099618380129

Entre na sua conta para ver preços
Industry module 16

Art. 096399 616
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1390 mm

Altura

1670 mm

Profundidade

382 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga da caixa extensível

20 kg

Peso unitário

84.500 kg

Cor

Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado

Material

Alumínio / Aço

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Guia para porta traseira de Opel Movano e Renault Master

HTF12

Suporte para guiar a estrutura da porta traseira