Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Industry module 18

Industry module 18
MODULO TECNICO N18
ORSYMOBIL

Art. 096399 618
EAN 4099618379987

Entre na sua conta para ver preços
Industry module 18

Art. 096399 618
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1390 mm

Altura

1670 mm

Profundidade

382 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga do suporte

40 kg

Peso unitário

80.000 kg

Cor

Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado

Material

Alumínio / Aço

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Guia para porta traseira de Opel Movano e Renault Master

HTF12

Suporte para guiar a estrutura da porta traseira