Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Industry module 24

Industry module 24
MODULO TECNICO N24
ORSYMOBIL

Art. 096399 624
EAN 4099618380174

Entre na sua conta para ver preços
Industry module 24

Art. 096399 624
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1390 mm

Altura

1400 mm

Profundidade

382 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga da caixa extensível

20 kg

Peso unitário

78.000 kg

Cor

Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado

Material

Alumínio / Aço

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Guia para porta traseira de Opel Movano e Renault Master

HTF12

Suporte para guiar a estrutura da porta traseira