Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Industry module 28

Industry module 28
MODULO TECNICO N28
ORSYMOBIL

Art. 096399 628
EAN 4099618380228

Entre na sua conta para ver preços
Industry module 28

Art. 096399 628
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1390 mm

Altura

1400 mm

Profundidade

382 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga do suporte

40 kg

Peso unitário

74.000 kg

Cor

Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado

Material

Alumínio / Aço

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Guia para porta traseira de Opel Movano e Renault Master

HTF12

Suporte para guiar a estrutura da porta traseira