Industry module 33
Industry module 33
INDUSTRY MODULE 33
Art. 096399 633
EAN 4099618382864
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1390 mm |
Altura | 1130 mm |
Profundidade | 382 mm |
Folga | 420 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 92,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Alumínio / Aço |