Industry module 8
Industry module 8
MODULO TECNICO N8
ORSYMOBIL
Art.
096399 608
EAN 4099618382833
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1112 mm |
Altura | 980 mm |
Profundidade | 382 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 34.000 kg |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Alumínio / Aço |