Base interior de borracha Para caixas de ferramenta e de transporte e caixas plásticas
Base interior de borracha para caixa de transporte, pequena
TAPETE -VEH-RUBBER-INSET-WK65
ORSYMOBIL
Art.
096399 068
EAN 4052703165032
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
Para caixas de ferramenta e de transporte e caixas plásticas, três peças
- Para WK63 e WK64
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | WK65 |
Largura | 595 mm |
Comprimento | 850 mm |
Espessura | 3 mm |
Peso unitário | 2.500 kg |
Material | Borracha |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!