Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Inserção para chave de caixa de impacto de 1/2 polegadas Para parafusos sextavados, métricos, longos

Chave de caixa de impacto de 1/2", sextavado interior, longa
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2" SEXTAVADO 5M

Art. 0715137605
EAN 4058794465365

Entre na sua conta para ver preços
Inserção para chave de caixa de impacto de 1/2 polegadas Para parafusos sextavados, métricos, longos

Art. 0715137605
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
  • Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas

  • Norma: Encaixe quadrado de acordo com a norma DIN 3121

  • Design: forjado, brunido

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

5 mm

Tipo de ponta

Sextavado interior

Comprimento (L1)

78 mm

Comprimento da lâmina (L2)

8 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

25 mm

Material

Aço

Superfície

Brunido