Inserção para chave de caixa de impacto de 1/2 polegadas Para parafusos sextavados, métricos, longos
Chave de caixa de impacto de 1/2", sextavado interior, longa
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2" SEXTAVADO 8M
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
- Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas
- Norma: Encaixe quadrado de acordo com a norma DIN 3121
- Design: forjado, brunido
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 8 mm |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento (L1) | 78 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 20 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25 mm |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |