Interface de diagnóstico LOOQER
Interface de diagnóstico LOOQER internacional
VCI DIAGNOSTICO LOOQUER
WOW
Art.
W072003000
EAN 4065746040204
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
LOOQER - uma ligação direta e suporte para resolução de problemas.
Interface de diagnóstico sem fios com tecnologia Wi-Fi e Bluetooth, e visor de estado LED em forma de anel integrado. O gancho e a ventosa garantem um trabalho ergonómico. O gravador de dados permite a gravação móvel de dados, sem ser necessário um passageiro.
Interface de diagnóstico sem fios com tecnologia Wi-Fi e Bluetooth, e visor de estado LED em forma de anel integrado. O gancho e a ventosa garantem um trabalho ergonómico. O gravador de dados permite a gravação móvel de dados, sem ser necessário um passageiro.
Olhar para o futuro por novas perspetivas
A mais pequena interface de diagnóstico disponível no mercado com uma vasta gama de funções e tecnologia topo de gama
Gravação de dados
Material incluído:
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Tecnologia Wi-Fi e Bluetooth
A mais pequena interface de diagnóstico disponível no mercado com uma vasta gama de funções e tecnologia topo de gama
- Pequena, prática, leve, durável, adequada para oficinas
- Utilize conforme necessário, como um pequeno dongle ou ligada através de cabo (incluído)
Gravação de dados
- Ligue e inicie o ensaio em estrada
- Grave dados móveis
- Avalie mais tarde
Material incluído:
- Interface de diagnóstico LOOQER
- Mala do sistema fabricada em plástico rígido
- Cabo de extensão amovível com luz
- Gancho e ventosa
- Ligação USB
- Cabo USB-C
- Guia de utilização rápida
AvisoO diagnóstico da viatura com a nova interface de diagnóstico LOOQER só é possível com uma das três licenças de software LOOQIT.
Pode encontrar as licenças selecionadas em "Acessórios necessários".
Pode encontrar as licenças selecionadas em "Acessórios necessários".
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoDiagnóstico da viatura para veículos a motor
Peso | 132 g |
Largura | 51 mm |
Comprimento | 127 mm |
Altura | 28 mm |
Comprimento do cabo | 1600 mm |
Tensão nominal mín./máx. | 6 / 36 V |