Interruptor basculante
Interruptor basculante de aparafusar, 12 V
INTERRUPTOR P/ LED 12V





Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Interrutor basculante de aparafusar de 12 V
- Função: Ligar/desligar
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Para ligação do lado primário ao transformador LED de 12 V (entre transformador e luzes)
![]() | |
Tensão máx. de entrada | 12 V/CC |
Tensão de saída | 12 V/CC |
Tipo de ligação (primária) | Sistema de encaixe LED A |
Tipo de ligação (secundária) | Sistema de encaixe LED A |
Comprimento do cabo (primário) | 350 mm |
Comprimento do cabo (secundário) | 350 mm |
Número de ligações | 1 UNID |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Preto |
Comprimento | 35,8 mm |
Largura | 40,8 mm |
Altura | 10 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!