Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Inversor de soldadura TIG 210 DC

Inversor de soldadura TIG 210 DC Pulse
TIG 210 DC

Art. 5952380230

EAN 4099618053689

Entre na sua conta para ver preços
Inversor de soldadura TIG 210 DC

Art. 5952380230
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
Inversor para soldadura TIG/MMA com modo DC para soldar aço, aço inox, latão e cobre.

Soldadura em modo TIG alta frequência


Aumento da qualidade da soldadura com menor indução de calor à peça, arco mais concentrado ou mais largo para maior ou menor penetração e controle da temperatura do banho.



Ignição à distância por alta frequência e contacto TIG lift


Melhor utilização e soldadura bem mais fácil e precisa.



Modelo monofásico com proteção contra picos de corrente


Pode ser ligado a geradores.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V

Elétrodos de soldadura

1,5 - 4,0 mm

Fio de soldadura TIG soldável

1,0 - 3,2 mm

Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo

5-170 A

Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG

5-170 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

60 %

Fator de marcha a 100%

120 A

Fator de marcha a 60%

160 A

Peso unitário

6,3 kg

Classe de proteção IP

IP 21

Altura

15 cm

Largura

27 cm

Comprimento

41 cm

Espessura do material soldável

Aço de solda TIG/aço inox 1 - 6 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Vareta TIG A316

VARETA TIG A316 1,6 MM

Vareta TIG indicada para a soldadura e enchimento de aços inoxidáveis com C<0,03% e Si=0,85%.
x 5 Un.
Vareta TIG A316

VARETA TIG A316 2,0 MM

Vareta TIG indicada para a soldadura e enchimento de aços inoxidáveis com C<0,03% e Si=0,85%.
x 5 Un.
Vareta TIG A316

VARETA TIG A316 2,4MM

Vareta TIG indicada para a soldadura e enchimento de aços inoxidáveis com C<0,03% e Si=0,85%.
x 5 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 1,0MM

x 10 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 1,6MM

x 10 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 2,4MM

x 10 Un.
Elétrodo de tungsténio, dourado Para tochas TIG WLV17/WLT17K/WLT26

ELETRODO TUNGSTENIO 3,2MM

x 10 Un.