Inversor de soldadura de elétrodo manual ESI 200
Inversor soldadura elétrodo ESI 200
MAQUINA DE SOLDAR MMA DC ESI 200
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Possibilidade de soldadura com todos os elétrodos
A tecnologia MicorBoost facilita a soldadura com todos os elétrodos, incluindo celulose. Comutação simples para tipos de elétrodo.
Robusto
Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)
Comutável
Pode ser mudado para a soldadura TIG com a ignição ContacTIG
Arco suave e uniforme
Regulação da força do arco
Sem aderência dos elétrodos
Sistema antiaderência
Excelente ignição
Arranque a quente
Flexível
Fonte de alimentação (400 V) ou gerador - propriedades de soldadura ideais, incluindo com fios compridos ou no caso de flutuações da alimentação da rede elétrica.
Leve e compacta
5,5 kg a 200 A (30% de tempo de ativação)
Ideal para aplicações de montagem
Sinal IP23 e S
- Força do arco: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.
- Arranque a quente: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.
- Antiaderência: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.
Documentação de peças de substituição de acordo com o regulamento (UE) 2019/1784 – Requisitos para a conceção ecológica de sistemas de soldadura. A documentação relevante está armazenada no Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Para mais questões, contacte o vendedor ou a equipa de produtos e aplicação adequados.
Marcação: CE, S
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Soldadura TIG
Gás adequado: 100% árgon
Tensão nominal | 400 V/CA |
Corrente mín./máx. | 10-200 A |
Elétrodos de soldadura | 1,5 - 5,0 mm |
Fio de soldadura TIG soldável | 1,0 - 3,2 mm |
Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo | 10-200 A |
Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG | 15-200 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 30 % |
Fator de marcha a 100% | 130 A |
Fator de marcha a 60% | 150 A |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Altura | 211 mm |
Largura | 130 mm |
Comprimento | 337 mm |
Espessura do material soldável | Cobre 1 - 3 mm, Aço até 10 mm, Aço/aço inox 1-8 mm |
Peso unitário | 4,900 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!