Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Jigsaw blade 2S for non-ferrous base metal

Jigsaw blade 2S for non-ferrous base metal
JIGSAWBLDE-MET-5PCS-75/3

Art. 0608116104
EAN 4038898410843

Entre na sua conta para ver preços
Jigsaw blade 2S for non-ferrous base metal

Art. 0608116104
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
Clean cuts in e.g. non-ferrous base metals due to sharpened teeth
  • Passo médio dos dentes de 2,5 mm para cortes retos em espessuras de material de 3 a 10 mm

  • Para utilização com serras tico-tico compatíveis com suporte de haste em T
Aviso
  • Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.

  • Para folhas de serra para serra tico-tico de metal, tem de garantir arrefecimento, reduzir o número de cursos e desligar a oscilação.

  • O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra para serra tico-tico.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Líquido de refrigeração


Óleo para furar e cortar, terebentina, petróleo ou uma mistura de terebentina e petróleo, água (cuidado: evitar qualquer contacto com componentes elétricos)

Comprimento de trabalho

75 mm

Espaçamento dos dentes

2.5 mm

Especialmente adequado para

Metal não ferroso

Adequado para

Plexiglas, Alumínio

Espessura mín./máx. do material

3-10 mm

Número de peças

5 UNID

Tipo de ligação para serra tico-tico

Haste em T

Comprimento

100 mm