Ocorreu um erro durante o processo de pesquisa.
Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Joelheiras MULTI

Joelheiras MULTI
JOELHEIRA DE PROTECAO MULTI

Art. 089903003

EAN 4065746507400

Entre na sua conta para ver preços
Joelheiras MULTI

Art. 089903003
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
Para uso universal em todas as tarefas realizadas de joelhos

Certificadas em conformidade com a DIN EN 14404



Superfície em PU resistente à abrasão e extremamente antiderrapante



Muito confortáveis


  • A joelheira adapta-se à forma do joelho num curto espaço de tempo

  • Leves (aprox. 250 g/par) e seguras


Sem tensão unilateral ou corte na parte de trás dos joelhos


Graças às fitas em cloropreno com ajuste universal de alta qualidade e fechos com fixação autoaderente



Acolchoamento máximo apesar da espessura reduzida do material, graças ao design sobreposto de 12 mm



Material de alta qualidade


  • O cloropreno à prova de água com 3 mm de espessura conserva o calor e protege as articulações e os músculos do frio

  • O revestimento resistente de LYCRA® impede a transpiração intensa e é de secagem rápida. As joelheiras podem ser usadas diretamente na pele

  • Todas as costuras são feitas com fio elástico, sendo extremamente resistentes e flexíveis

LYCRA® é uma marca comercial registada da Invista, Wilmington.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Poliuretano

Cor

Preto

Norma EN

EN14404:2004 + A1:2010

Número de peças

1 Par