Junta de canto com tampa
Ligador de canto com tampa
CANTO DE PLASTICO BRANCO PEQ.
Art.
068320131
EAN 4045989814459
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para ligações de baixa tensão, fácil e rápido de montar
Aviso
Os parafusos cabeça de embeber com 3,5 mm de diâmetro devem ser apertados manualmente
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Branco |
Comprimento | 31 mm |
Altura | 24 mm |
Largura | 24 mm |
Diâmetro do furo | 4,5 mm |