Junta de canto com tampa
Ligador de canto com tampa
CANTO PLASTICO BRANCO
Art.
06832013
EAN 4024835816915
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
Para ligações de baixa tensão, fácil e rápido de montar
Aviso
Os parafusos cabeça de embeber com 3,5 mm de diâmetro devem ser apertados manualmente
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Branco papiro, semelhante a RAL 9018 |
Comprimento | 42 mm |
Altura | 20 mm |
Largura | 20 mm |
Distância do orifício | 25 mm |
Distância entre o batente e o centro do orifício | 11 mm |
Diâmetro do furo | 4,2 mm |